Eriks
NORGREN

NORGREN banjo-terugslagventiel 102GA0628 Ø6xG1/4

  • ERIKS:11582181
Image 1
▪ Encombrement réduit
▪ Insertion facile du tube pour un câblage rapide des circuits pneumatiques
▪ Ancrage positif du tube
▪ Simplification des systèmes pneumatiques
Ajouter à la liste

70,51 €/ Unitéhors TVA

85,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
102GA
Type de raccord
Clapet anti-retour piloté
Matériau
Glas filled nylon
Diamètre extérieur du tube
6
Type de filetage
BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé