Eriks
NORGREN

NORGREN Amortisseur MC600

  • ERIKS:11586463
Image 1
  • Sans entretien, composants hydrauliques autonomes
  • Fournit la durée de vie la plus longue possible
  • Jusqu’à 25 millions de cycles
  • Force de retour de la tige très faible
  • Ils permettent d’augmenter considérablement la durée de vie des vérins pneumatiques
  • Tous les modèles comportent un arrêt intégral
Ajouter à la liste

328,18 €/ Unitéhors TVA

397,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Ace
Type
MC
Course
25 mm
Amortissement
Autoadaptif
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 66 °C
Matériau du boîtier
Acier trempé
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable, trempé