Eriks
NORGREN

NORGREN Adapteur augmentation mâle BSPP x femelle BSPP 1/2"x3/4" 160234868

  • ERIKS:11581254
Image 1

▪ Laiton nickelé
▪ Résistant à la corrosion
▪ Encombrement restreint
▪ Joints d’étanchéité fournis si nécessaires
Ajouter à la liste

9,22 €/ Unitéhors TVA

11,16 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
16
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
3/4
Joint
Cuivre
Ouverture de clé
32 mm
Température ambiante
de -18 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 18 bar