Eriks
NORGREN

NORGREN Adaptateur réductione mâle BSPT x femelle BSPP 1/2"x1/8" 150234818

  • ERIKS:11581185
Image 1
Nickel Plated Brass Male BSPT x Female BSPP Reducer.
Ajouter à la liste

3,26 €/ Unitéhors TVA

3,94 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
15
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/8
Ouverture de clé
22 mm
Température ambiante
de -18 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 18 bar