Eriks
NORGREN

NORGREN Adaptateur femelle NPTF x mâle BSPT 3/8"x3/8" 154233838

  • ERIKS:11581204
Image 1

▪ Plaqué en nickel brillant
▪ Résistant à la corrosion
▪ Design compact
▪ Rondelles incluses si nécessaire
Ajouter à la liste

11,89 €/ Unitéhors TVA

14,39 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
15
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
3/8
Raccord filetée 2
Filetage intérieur (NPT)
Raccord 2 taille du Filetage
3/8
Ouverture de clé
22 mm
Température ambiante
de -18 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 18 bar