Eriks
NORGREN

NORGREN 5/3 distributeur V63D611A-A313J G1/2-MF 24VCC

  • ERIKS:11575384
Image 1
Solenoid Valve Centre Closed 24Vdc G1/2
Ajouter à la liste

641,34 €/ Unitéhors TVA

776,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
V60…63
Type
V63
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3 Centre fermé
Tension de service
24 VDC
Raccordement électrique
22mm Norme industrielle
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium
Fluide
Air comprimé