Eriks
NORGREN

NORGREN 5/3 distributeur V61B711A-A319J G1/4 ME-220/240VAC

  • ERIKS:11575343
Image 1
Solenoid Valve Centre Exhaust 230Vac G1/4
Ajouter à la liste

282,36 €/ Unitéhors TVA

341,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
V60…63
Type
V61
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de 3 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3 Centre ouvert
Tension de service
220/240 VAC
Raccordement électrique
22mm Norme industrielle
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium
Fluide
Air comprimé