Eriks
NORGREN

NORGREN 5/3 distributeur V61B611A-A313J G1/4 MF-24VCC

  • ERIKS:11575327
Image 1
Solenoid Valve Centre Closed 24Vdc G1/4
Ajouter à la liste

282,36 €/ Unitéhors TVA

341,66 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
V60…63
Type
V61
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de 3 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3 Centre fermé
Tension de service
24 VDC
Raccordement électrique
22mm Norme industrielle
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium
Fluide
Air comprimé