Eriks
NORGREN

NORGREN 5/3 distributeur V61B611A-A2000 G1/4 MF-sans bobine

  • ERIKS:11575322
Image 1
▪ Débit élevé, faible encombrement
▪ Basse consommation (2 W)
Ajouter à la liste

250,66 €/ Unitéhors TVA

303,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
V60…63
Type
V61
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de 3 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3 Centre fermé
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium
Fluide
Air comprimé