Eriks
NORGREN

NORGREN 5/3 distributeur V45A611D-C313A G1/4 24VCC/ressort

  • ERIKS:11575281
Image 1
▪ Compacts, débits importants
▪ Système d’embases modulaires
▪ Possibilité de multi-pressions
▪ Grand choix d’accessoires
▪ Echappements collectés,pilotage interne facilement transformable en pilotage externe
▪ Possibilité de remplacement d’un distributeur sous pression
Ajouter à la liste

227,30 €/ Unitéhors TVA

275,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Type
V45
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3 Centre fermé
Tension de service
24 VDC
Classe de protection
NEMA 4
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Fluide
Air comprimé
Norme
VDMA 24 563