Eriks
NORGREN

NORGREN 5/3 distributeur V44A711D-C313A G1/4 24VCC/ressort

  • ERIKS:11575278
Image 1
▪ Compacts, débits importants
▪ Système d’embases modulaires
▪ Possibilité de multi-pressions
▪ Grand choix d’accessoires
▪ Echappements collectés,pilotage interne facilement transformable en pilotage externe
▪ Possibilité de remplacement d’un distributeur sous pression
Ajouter à la liste

239,80 €/ Unitéhors TVA

290,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
V44
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3 Centre ouvert
Tension de service
24 VDC
Classe de protection
NEMA 4
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Fluide
Air comprimé
Norme
VDMA 24 563