Eriks
NORGREN

NORGREN 5/3 distributeur V415733A-X0020 G1/8 ME-air/ressort

  • ERIKS:11575274
Image 1
▪ Compacts, débits importants
▪ Système d’embases modulaires
▪ Possibilité de multi-pressions
▪ Grand choix d’accessoires
▪ Tous les échappements sont collectés
▪ Commande par pilotage interne facilement transformable en pilotage externe
Ajouter à la liste

97,42 €/ Unitéhors TVA

117,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
V41
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
5/3 Centre ouvert
Classe de protection
NEMA 4
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Fluide
Air comprimé
Norme
VDMA 24 563