210,45 €/ Unitéhors TVA
254,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | V40 |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/8 in |
Pression de service | de 2 jusqu'à 10 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 5/3 Centre fermé |
Tension de service | 24 VDC |
Classe de protection | NEMA 4 |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Fluide | Air comprimé |
Norme | VDMA 24 563 |