Eriks
NORGREN

NORGREN 5/3 distributeur UM/22466/63 ISO4 air/ressort

  • ERIKS:11575243
Image 1
▪ Joints principaux renforcés d'acier
▪ Bobines basse puissance (1,5 W)
▪ Large gamme d'embases et d'accessoires
Ajouter à la liste

903,72 €/ Unitéhors TVA

1 093,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
ISO Star
Type
UM/22000
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 16 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
5/3 Centre ouvert
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Fluide
Air comprimé
Norme
VDMA 24 345