Eriks
NORGREN

NORGREN 5/3 distributeur UM/22456/6123/61/19J ISO4-MC-220/240VAC

  • ERIKS:11612228
Image 1
▪ Joints principaux renforcés d'acier
▪ Bobines basse puissance (1,5 W)
▪ Large gamme d'embases et d'accessoires
Ajouter à la liste

1 383,47 €/ Unitéhors TVA

1 674,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
ISO Star
Type
UM/22000
Pression de service
de 2.8 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3 Centre fermé
Tension de service
220 VAC
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Fluide
Air comprimé
Norme
VDMA 24 345