452,29 €/ Unitéhors TVA
547,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | ISO Star |
Type | SXE |
Pression de service | de -0.9 jusqu'à 16 bar |
Type de commande | Pneumatique |
Fonction | 5/3 Centre ouvert pression |
Classe de protection | IP65 |
Température de fonctionnement | de -15 jusqu'à 80 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Fluide | Air comprimé |
Norme | VDMA 24 345 |