Eriks
NORGREN

NORGREN 5/3 distributeur SXE9775-Z50-81-33N ISO3 ME-24VCC

  • ERIKS:11575186
Image 1
▪ Ensemble tiroir-chemise sans joint assurant jusqu’à 200 millions de cycles
▪ Commande manuelle en standard
▪ Large choix d’embases et d’accessoires
Ajouter à la liste

401,51 €/ Unitéhors TVA

485,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
ISO Star
Type
SXE
Pression de service
de 2 jusqu'à 16 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3 Centre ouvert
Tension de service
24 VDC
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 80 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Fluide
Air comprimé
Norme
VDMA 24 345