Eriks
NORGREN

NORGREN 5/3 distributeur SXE9774-A60-00-13J ISO2 ME-24VCC

  • ERIKS:11575171
Image 1
▪ Ensemble tiroir-chemise sans joint assurant jusqu’à 200 millions de cycles
▪ Commande manuelle en standard
▪ Large choix d’embases et d’accessoires
Ajouter à la liste

343,96 €/ Unitéhors TVA

416,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
ISO Star
Type
SXE
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3 Centre ouvert
Tension de service
24 VDC
Raccordement électrique
22mm Norme industrielle
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 80 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Fluide
Air comprimé
Norme
VDMA 24 345