3 365,69 €/ Unitéhors TVA
4 072,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Martonair |
Type | M/1700 |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/2 in |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 5/3 Centre fermé |
Tension de service | 24 VDC |
Raccordement électrique | 22mm Norme industrielle |
Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression |
Fluide | Air comprimé |