Eriks
NORGREN

NORGREN 5/3 distributeur M/1704/87 MC-hendel

  • ERIKS:11575086
Image 1
▪ Gamme compacte ayant fait ses preuves – idéale pour de nombreuses applications
▪ Levier à 2 positions avec assistance par air
▪ Montage sur embase, entretien facilité
Ajouter à la liste

2 898,76 €/ Unitéhors TVA

3 507,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Martonair
Type
M/1700
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Manuel
Fonction
5/3 Centre fermé
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé