399,06 €/ Unitéhors TVA
482,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Super X |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Pression de service | de 2 jusqu'à 10 bar |
Type de commande | Manuel |
Fonction | 5/2 |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 70 °C |
Matériau du boîtier | Alliage de zinc |
Fluide | Air comprimé |