Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 distributeur X3046802 noodknop noodstop

  • ERIKS:12604744
Image 1
▪ Large gamme de commandes
▪ Passage multi-directionnel et double alimentation possible
▪ Débit élevé
▪ Léger et bonne résistance à la corrosion
Ajouter à la liste

325,43 €/ Unitéhors TVA

393,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Super X
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Mécanique
Fonction
5/2
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Matériau du boîtier
Zinc
Fluide
Air comprimé