134,06 €/ Unitéhors TVA
162,21 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Super X |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/8 in |
Pression de service | de 0 jusqu'à 10 bar |
Type de commande | Manuel |
Fonction | 5/2 |
Couleur du bouton-poussoir | Noir |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 70 °C |
Matériau du boîtier | Zinc |
Fluide | Air comprimé |