Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 distributeur VS18S517DF313A 24VCC 24VCC/ressort

  • ERIKS:11575017
Image 1
▪ Multi-pôles ou fieldbus intégré pour une installation flexible
▪ Large gamme d’accessoires
▪ UL et ATEX
▪ Multi-pôles universel PNP/NPN 24 V c.c.
Ajouter à la liste

86,36 €/ Unitéhors TVA

104,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
VS18
Pression de service
de 1.6 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2
Tension de service
24 VDC
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Fluide
Air comprimé
Norme
ISO 15407-2