108,33 €/ Unitéhors TVA
131,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | VM15 |
Raccord | 8 mm |
Pression de service | de 3 jusqu'à 8 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 5/2 |
Tension de service | 24 VDC |
Classe de protection | IP65 |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 50 °C |
Matériau du boîtier | PPA renforcé |
Fluide | Air comprimé |