Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 distributeur VM106517AB213B Ø6-24VCC 24VCC

  • ERIKS:11575005
Image 1
▪ Fieldbus, multi-pôles ou câblage individuel pour débit élevé à partir de 10 mm (VM10) et 15 mm (VM15) largeur de la vanne
▪ Grande longévité plus de 100 millions de cycles
▪ Jusqu’à 32 bobines (16 vannes) dans un îlot de distribution
▪ Série compacte et ultra légère
▪ Raccords instantanés intégrés
Ajouter à la liste

101,35 €/ Unitéhors TVA

122,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
VM10
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2
Tension de service
24 VDC