Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 distributeur V63D517A-A2000 G1/2 sans bobine

  • ERIKS:11574985
Image 1
Solenoid Valve 5/2 Solenoid/Spring No Coil G1/2
Ajouter à la liste

364,05 €/ Unitéhors TVA

440,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
V60…63
Type
V63
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Pression de service
de 3 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium
Fluide
Air comprimé