388,35 €/ Unitéhors TVA
469,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | V60…63 |
Type | V63 |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/2 in |
Pression de service | de 2 jusqu'à 10 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 5/2 |
Tension de service | 110/120 VAC |
Raccordement électrique | 22mm Norme industrielle |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 50 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Fluide | Air comprimé |