Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 distributeur V63D513A-A219J G1/2 220/240VCA/ressort de air

  • ERIKS:11574978
Image 1
▪ Débit élevé, faible encombrement
▪ Basse consommation (2 W)
Ajouter à la liste

388,35 €/ Unitéhors TVA

469,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
V60…63
Type
V63
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2
Tension de service
220/240 VAC
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium
Fluide
Air comprimé