Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 distributeur V62C517A-A313J G3/8 24VCC/ressort

  • ERIKS:11611734
Image 1
▪ Débit élevé, faible encombrement
▪ Basse consommation (2 W)
Ajouter à la liste

220,95 €/ Unitéhors TVA

267,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
V60…63
Type
V62
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8 in
Pression de service
de 3 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2
Tension de service
24 VDC
Raccordement électrique
22mm Norme industrielle
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium
Fluide
Air comprimé