Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 distributeur V61B513A-A213J G1/4 24VCC/ressort de l'air

  • ERIKS:11574896
Image 1
▪ Débit élevé, faible encombrement
▪ Basse consommation (2 W)
Ajouter à la liste

162,46 €/ Unitéhors TVA

196,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
V60…63
Type
V61
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2
Tension de service
24 VDC
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium
Fluide
Air comprimé