Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 distributeur V61B511A-A319J G1/4 220/240VAC

  • ERIKS:11574891
Image 1
Solenoid Valve 5/2 Solenoid/Solenoid 230Vac G1/4
Ajouter à la liste

209,04 €/ Unitéhors TVA

252,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
V60…63
Type
V61
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2
Tension de service
220/240 VAC
Raccordement électrique
22mm Norme industrielle
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium
Fluide
Air comprimé