Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 distributeur V60A517A-A2000 G1/8 sans bobine

  • ERIKS:11574855
Image 1
Solenoid Valve 5/2 Solenoid/Spring No Coil G1/8
Ajouter à la liste

139,58 €/ Unitéhors TVA

168,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
V60…63
Type
V60
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de 3 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium
Fluide
Air comprimé