Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 distributeur V60A513A-A319J G1/8 220/240VCA/ressort de air

  • ERIKS:11574851
Image 1
Pneumatic Valves
Ajouter à la liste

148,38 €/ Unitéhors TVA

179,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
V60…63
Type
V60
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2
Tension de service
220/240 VAC
Raccordement électrique
22mm Norme industrielle
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium
Fluide
Air comprimé