Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 distributeur V50A513A-A213A G1/8 24VCC/ressort de l'air

  • ERIKS:11611732
Image 1
▪ Distributeurs en ligne à débit élevé
▪ Construction compacte et robuste
▪ Montage direct ou sur embase
Ajouter à la liste

105,11 €/ Unitéhors TVA

127,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
V50…53
Type
V50
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2
Tension de service
24 VDC
Raccordement électrique
DIN EN 175301-803
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Fluide
Air comprimé