128,44 €/ Unitéhors TVA
155,41 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Type | V45 |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Pression de service | de 2 jusqu'à 10 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 5/2 |
Tension de service | 24 VDC |
Classe de protection | NEMA 4 |
Température de fonctionnement | de -15 jusqu'à 50 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Fluide | Air comprimé |
Norme | VDMA 24 563 |