Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 distributeur SXE9575-A70-00K ISO3 zonder magneetspoel/luchtveer

  • ERIKS:11586837
Image 1
▪ Ensemble tiroir-chemise sans joint assurant jusqu’à 200 millions de cycles
▪ Commande manuelle en standard
▪ Large choix d’embases et d’accessoires
Ajouter à la liste

275,53 €/ Unitéhors TVA

333,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
ISO Star
Type
SXE
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 80 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Fluide
Air comprimé
Norme
VDMA 24 345