198,43 €/ Unitéhors TVA
240,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | ISO Star |
Type | SXE |
Pression de service | de 1.8 jusqu'à 10 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 5/2 |
Classe de protection | IP65 |
Température de fonctionnement | de -15 jusqu'à 80 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Fluide | Air comprimé |
Norme | VDMA 24 345 |