Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 distributeur SXE0575-Z50-81-89N ISO3 230VAC

  • ERIKS:11574476
Image 1
Auto Star Iso Valve
Ajouter à la liste

278,53 €/ Unitéhors TVA

337,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
ISO Star
Type
SXE
Pression de service
de 2 jusqu'à 16 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2
Tension de service
220 VAC
Raccordement électrique
30mm CNOMO
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 80 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Fluide
Air comprimé
Norme
VDMA 24 345