Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 distributeur SXE0575-A50-00-19J ISO3 220/240VAC

  • ERIKS:11574466
Image 1
Iso 3 Solenoid Valve
Ajouter à la liste

313,30 €/ Unitéhors TVA

379,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
ISO Star
Type
SXE
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2
Tension de service
220 VAC
Raccordement électrique
22mm Norme industrielle
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 80 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Fluide
Air comprimé
Norme
VDMA 24 345