1 779,92 €/ Unitéhors TVA
2 153,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Martonair |
Type | M/20000 |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/2 in |
Pression de service | de 1.7 jusqu'à 10 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 5/2 |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 50 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Fluide | Air comprimé |