Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 distrib.X3048202 pedaal/ressort G1/8

  • ERIKS:11575058
Image 1
1/8 5/2 Foot Spring
Ajouter à la liste

206,96 €/ Unitéhors TVA

250,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Super X
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Manuel
Fonction
5/2
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Matériau du boîtier
Zinc
Fluide
Air comprimé