Eriks
NORGREN

NORGREN 4/2 distributeur VHLA302-03G

  • ERIKS:13348971
Image 1
▪ Poignée facile à tenir et à faire pivoter
▪ Position centrale bloquée
▪ Montage sur panneau possible
▪ 2 ou 3 fonctions de positionnement disponibles
Ajouter à la liste

181,95 €/ Unitéhors TVA

220,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
VHLA
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8 in
Pression de service
de 0 jusqu'à 9.7 bar
Fonction
4/2
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium
Fluide
Air comprimé