Eriks
NORGREN

NORGREN 3/2 distributeur V63D413A-A319J G1/2-NF 220/240VCA/ressort de air

  • ERIKS:11574268
Image 1
▪ Débit élevé, faible encombrement
▪ Basse consommation (2 W)
Ajouter à la liste

359,90 €/ Unitéhors TVA

435,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
V60…63
Type
V63
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 Normalement fermé
Tension de service
220/240 VAC
Raccordement électrique
22mm Norme industrielle
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium
Fluide
Air comprimé