Eriks
NORGREN

NORGREN 3/2 distributeur V63D413A-A2000 G1/2-NF sans bobine/ressort de air

  • ERIKS:11586893
Image 1
▪ Débit élevé, faible encombrement
▪ Basse consommation (2 W)
Ajouter à la liste

330,18 €/ Unitéhors TVA

399,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
V60…63
Type
V63
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Fonction
3/2 Normalement fermé
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium
Fluide
Air comprimé