Eriks
NORGREN

NORGREN 3/2 distributeur V61B4D7A-XA090 G1/4-NF NC

  • ERIKS:11574219
Image 1
▪ Débit élevé, faible encombrement
▪ Basse consommation (2 W)
Ajouter à la liste

114,66 €/ Unitéhors TVA

138,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
V60…63
Type
V61
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
3/2 Normalement fermé
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium
Fluide
Air comprimé