Eriks
NORGREN

NORGREN 3/2 distributeur V50A413A-A213A G1/8-NF 24VCC/ressort de l'air

  • ERIKS:11611708
Image 1
▪ Distributeurs en ligne à débit élevé
▪ Construction compacte et robuste
▪ Montage direct ou sur embase
Ajouter à la liste

96,17 €/ Unitéhors TVA

116,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
V50…53
Type
V50
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 Normalement fermé
Tension de service
24 VDC
Raccordement électrique
DIN EN 175301-803
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Fluide
Air comprimé