Eriks
NORGREN

NORGREN 3/2 distributeur V05X486M-B633A NF 24VDC/veer

  • ERIKS:11574045
Image 1
▪ Gamme importante, grand choix de puissances et de raccordements
▪ Installation compacte
▪ Bobine amovible
▪ Diffuseur sur l’échappement (Modèles 3/2 NF)
Ajouter à la liste

145,26 €/ Unitéhors TVA

175,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excel 32
Type
V05
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 Normalement fermé
Tension de service
24 VDC
Raccordement électrique
30mm Norme industrielle
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 50 °C
Fluide
Air comprimé