Eriks
NORGREN

NORGREN 3/2 distributeur V04A486L-B623A G1/8-NF 24VCC/ressort

  • ERIKS:11573991
Image 1
Excel 3 G1/8 3/2 Nc Sol 24V Dc
Ajouter à la liste

138,48 €/ Unitéhors TVA

167,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excel 32
Type
V04
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 Normalement fermé
Tension de service
24 VDC
Raccordement électrique
30mm Norme industrielle
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 50 °C
Fluide
Air comprimé