Eriks
NORGREN

NORGREN 3/2 distributeur V04A386L-B629A G1/8-NO 220/240VCA/ressort

  • ERIKS:11573986
Image 1
Excel 3 G1/8 3/2 No Sol 220Vac
Ajouter à la liste

145,26 €/ Unitéhors TVA

175,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excel 32
Type
V04
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 Normalement ouvert
Tension de service
220/240 VAC
Raccordement électrique
30mm Norme industrielle
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 50 °C
Fluide
Air comprimé